※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの プッシングプーリー
STB ブッシングシーブ 8V-4
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径de
630
注文コード
76252547
品番
STB 630 × 8V-4
参考基準価格(税別)
¥255,380
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
この商品は
呼び径de
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
123.8
寸法H(mm)
40
寸法S1(mm)
-
寸法S2(mm)
-
寸法S3(mm)
13.8
ボス径db(mm)
265
寸法dm(mm)
625
長さl(mm)
110
溝数
4
総幅(mm)
123.8
溝の形
8V
呼び径de
630