※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの プッシングプーリー
STB ブッシングシーブ 8V-4
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径de
1250
注文コード
76252583
品番
STB 1250 × 8V-4
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥486,930
販売価格(税込)
¥527,780
販売価格(税別)
¥
479,800
この商品は
呼び径de
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
123.8
寸法H(mm)
42
寸法S1(mm)
16.2
寸法S2(mm)
-
寸法S3(mm)
-
ボス径db(mm)
300
寸法dm(mm)
1245
長さl(mm)
140
溝数
4
総幅(mm)
140
溝の形
8V
呼び径de
1250