カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの プッシングプーリー
STB ブッシングシーブ 8V-6
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径de
315
注文コード
76252592
品番
STB 315 × 8V-6
参考基準価格(税別)
¥122,180
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
呼び径de
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
181
寸法H(mm)
40
寸法S2(mm)
50
寸法S3(mm)
21
ボス径db(mm)
-
寸法dm(mm)
310
長さl(mm)
110
溝数
6
総幅(mm)
181
溝の形
8V
呼び径de
315