カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの プッシングプーリー
STB ブッシングシーブ 8V-8
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径de
315
注文コード
76252741
品番
STB 315 × 8V-8
参考基準価格(税別)
¥162,240
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
呼び径de
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
238.2
寸法H(mm)
40
寸法S2(mm)
30
寸法S3(mm)
68.2
ボス径db(mm)
-
寸法dm(mm)
310
長さl(mm)
140
溝数
8
総幅(mm)
238.2
溝の形
8V
呼び径de
315