※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの プッシングプーリー
STB ブッシングシーブ 8V-8
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径de
1250
注文コード
76252881
品番
STB 1250 × 8V-8
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥702,120
販売価格(税込)
¥769,780
販売価格(税別)
¥
699,800
この商品は
呼び径de
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
238.2
寸法H(mm)
43
寸法S2(mm)
30
寸法S3(mm)
38.2
ボス径db(mm)
355
寸法dm(mm)
1245
長さl(mm)
170
溝数
8
総幅(mm)
238.2
溝の形
8V
呼び径de
1250