※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの プッシングプーリー
STB ブッシングシーブ 8V-10
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径de
425
注文コード
76252942
品番
STB 425 × 8V-10
参考基準価格(税別)
¥313,800
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
この商品は
呼び径de
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
295.4
寸法H(mm)
40
寸法S2(mm)
60
寸法S3(mm)
95.4
ボス径db(mm)
-
寸法dm(mm)
420
長さl(mm)
140
溝数
10
総幅(mm)
295.4
溝の形
8V
呼び径de
425