※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの プッシングプーリー
STB ブッシング 5035
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76253231
品番
STB 5035 × 24-N
参考基準価格(税別)
¥3,190
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
寸法A'(mm)
45.63
寸法A(mm)
50
寸法L(mm)
35
軸穴径(mm)
24
タイプ
X
ねじ寸法
M8×16
軸径(mm)最大d max
32
ねじ穴数
2