※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの プッシングプーリー
STB ブッシング 11055
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76253511
品番
STB 11055 × 40-N
参考基準価格(税別)
¥10,330
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
軸穴径(mm)
40
タイプ
X
寸法L(mm)
55
寸法A(mm)
110
ねじ寸法
M16×32
軸径(mm)最大d max
75
ねじ穴数
2
寸法A'(mm)
103.13