※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの プッシングプーリー
STB ブッシング 14090
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径(mm)
80
注文コード
76253947
品番
STB 14090 × 80-N
参考基準価格(税別)
¥29,130
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
軸穴径(mm)
80
タイプ
Y
寸法L(mm)
90
寸法A(mm)
140
軸径(mm)最大d max
100
ボルト穴数
3
ボルト寸法
M16×45
寸法A'(mm)
128.75