TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の ガラス製蒸発皿/時計皿
ガラス蒸発皿
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(Φmm)
60
注文コード
76254003
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
寸法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
型
平底
容量(mL)
30
外径(Φmm)
60
材質
ホウケイ酸ガラス(硬質2級)
寸法(Φmm)
60
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76254003
-
06666667
60Φ
蒸発皿(ガラス)
キクスイ
1枚
¥
1,898
税込
¥
2,088
注文コードが変更になりました