※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの プッシングプーリー
STB ブッシング 160110
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76254035
品番
STB 160110 × 95-N
参考基準価格(税別)
¥59,270
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
軸穴径(mm)
95
タイプ
Y
寸法L(mm)
110
寸法A(mm)
160
軸径(mm)最大d max
110
ボルト穴数
3
ボルト寸法
M20×50
寸法A'(mm)
146.25