TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 試験管/チューブ/栓類
TGK(東京硝子器械)の 栓/キャップ
シリコン栓
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76254904
品番
101-49406
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥218
販売価格(税別)
¥
198
バスケットに入れる
No.
6
上径(Φmm)
22
下径(Φmm)
19
高さ(mm)
25
材質
シリコン