TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 試験管/チューブ/栓類
TGK(東京硝子器械)の 栓/キャップ
シリコン栓
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76255008
品番
101-4941602
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥1,078
販売価格(税別)
¥
980
バスケットに入れる
No.
16
上径(Φmm)
45
下径(Φmm)
39.5
高さ(mm)
36
材質
シリコン