TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 試験管/チューブ/栓類
TGK(東京硝子器械)の 栓/キャップ
シリコン栓
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76255114
品番
101-49427
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,356
販売価格(税別)
¥
3,960
バスケットに入れる
No.
27
上径(Φmm)
80
下径(Φmm)
73
高さ(mm)
44
材質
シリコン