画像準備中

シリコン栓

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 上径(Φmm)82 注文コード76255123 品番101-49428
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,700
この商品は上径など30種類から選べます 他の種類を見る
No.28 上径(Φmm)82 下径(Φmm)77 高さ(mm)44 材質シリコン

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76255123 101-49428 02865064 No.28 シリコン栓 太陽興業 シリコン栓 太陽興業 1個 3,990 税込4,389 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする