TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 試験管/チューブ/栓類
TGK(東京硝子器械)の 栓/キャップ
シリコン栓
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
上径(Φmm)
89.5
注文コード
76255148
品番
101-49430
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,500
この商品は
上径
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
No.
30
上径(Φmm)
89.5
下径(Φmm)
83
高さ(mm)
43
材質
シリコン
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76255148
101-49430
02865082
No.30
シリコン栓
太陽興業
1個
¥
4,990
税込
¥
5,489
注文コードが変更になりました