※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの プッシングプーリー
STB IS プーリ IS-B4
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76255995
品番
STB-IS 118 × B4
参考基準価格(税別)
¥8,460
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
種類
ブッシングプーリー
溝の形
B
溝数
4
質量(kg)
3.8
ddデータム径(Φmm)
118
de外径(Φmm)
125
リム幅w(mm)
82
ハブdb(mm)
-
ハブl(mm)
40
寸法S2(mm)
30
寸法S3(mm)
12
GD
2
(kgf・m
2
)
0.0280
適合ブッシング
6340
不つり合い質量許容値(g)
3.8