TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 試験管/チューブ/栓類
TGK(東京硝子器械)の 栓/キャップ
PTFE栓
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76256076
品番
101-50008
参考基準価格(税別)
¥3,920
販売価格(税込)
¥4,301
販売価格(税別)
¥
3,910
バスケットに入れる
No.
8
上径(Φmm)
28
下径(Φmm)
23
高さ(mm)
29
材質
PTFE