※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの プッシングプーリー
STB IS プーリ IS-B4
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76256117
品番
STB-IS 190 × B4
参考基準価格(税別)
¥19,540
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
種類
ブッシングプーリー
溝の形
B
溝数
4
質量(kg)
9.6
ddデータム径(Φmm)
190
de外径(Φmm)
197
リム幅w(mm)
82
ハブdb(mm)
-
ハブl(mm)
45
寸法S2(mm)
25
寸法S3(mm)
12
GD
2
(kgf・m
2
)
0.187
適合ブッシング
8545
不つり合い質量許容値(g)
9.6