※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STB IS プーリ IS-B4

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76256214 品番 STB-IS 400 × B4
参考基準価格(税別)¥58,070 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
種類ブッシングプーリー 溝の形B 溝数4 質量(kg)17.8 ddデータム径(Φmm)400 de外径(Φmm)407 リム幅w(mm)82 ハブdb(mm)132 ハブl(mm)45 寸法S2(mm)25 寸法S3(mm)12 GD2(kgf・m2)1.64 適合ブッシング8545 不つり合い質量許容値(g)17.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする