※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの プッシングプーリー
STB IS プーリ IS-B4
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76256232
品番
STB-IS 500 × B4
参考基準価格(税別)
¥78,260
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
種類
ブッシングプーリー
溝の形
B
溝数
4
質量(kg)
27
ddデータム径(Φmm)
500
de外径(Φmm)
507
リム幅w(mm)
82
ハブdb(mm)
55
ハブl(mm)
55
寸法S2(mm)
15
寸法S3(mm)
12
GD
2
(kgf・m
2
)
3.65
適合ブッシング
11055
不つり合い質量許容値(g)
27