※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の キッチン・調理用品
TGK(東京硝子器械)の 計量ツール・はかり・温度計
TGK(東京硝子器械)の 計量カップ・水ます
Fineメジャーカップ スチロール製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76256819
品番
995-203174
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥642
販売価格(税別)
¥
584
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
300
目盛(mL)
25
最小目盛(mL)
25
直径(Φmm)
85
高さ(mm)
112
材質
ポリスチレン(PS)