※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の キッチン・調理用品
TGK(東京硝子器械)の 計量ツール・はかり・温度計
TGK(東京硝子器械)の 計量カップ・水ます
Fineメジャーカップ スチロール製
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76256828
品番
995-183848
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥730
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
1000
目盛(mL)
50
最小目盛(mL)
50
直径(Φmm)
119
高さ(mm)
153
材質
ポリスチレン(PS)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76256828
995-183848
02906897
-
Fine メジャーカップ
TGK(東京硝子器械)
1個
¥
1,089
税込
¥
1,198
注文コードが変更になりました