※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Fineメジャーカップ スチロール製

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76256977 品番995-204130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥390
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
容量(mL)500 目盛(mL)50 最小目盛(mL)50 直径(Φmm)97 高さ(mm)120 材質ポリスチレン(PS) 底径(Φmm)約90 胴径(Φmm)約92

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76256977 995-204130 02906881 - Fine メジャーカップ TGK(東京硝子器械) Fine メジャーカップ TGK(東京硝子器械) 1個 584 税込642 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする