※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B/17-2 パワーツイスト・プラス フェナー・ドライブズ 76257526 B/17-2 パワーツイスト・プラス フェナー・ドライブズ 76257526 B/17-2 パワーツイスト・プラス フェナー・ドライブズ 76257526

パワーツイスト・プラス

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(2m) 注文コード 76257526 品番 B/17-2
参考基準価格(税別)¥30,360 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
仕様(V型)B ベルト厚(mm)15.5 材質(ベルト)ポリウレタンとポリエステルの複合繊維 最小プーリ径(mm)(推奨)100 引張強度(最大)100kg/本 質量(kg/m)(ベルト)0.15 ベルト呼び幅16.7

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:155

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76257526
2024-02-02
用途:
両頭グラインダーの駆動ベルト

今までは両頭グラインダーの軸に輪型のVベルトを使用していましたが交換のたびにグラインダーのベアリングも悪くもないのに交換しなければならなかったのが本製品によってベアリングの心配をすることがなくなりました 長さ調節の部位が小さく指先の力がいるのが難点です 輪型のVベルトに比べかなり高価なので利便性か価格かで悩みどころです

対象商品:
76257517
2019-08-07
用途:
Vベルト断裂

ベルトの交換に軸を外さないと出来ない状態でしたが、パワーツイストは外さなくても交換できます。簡単で作業効率最高。

2人が参考にしています
対象商品:
76257517
2017-09-13
用途:
Xベルト交換
山口工芸 様

言うことなし!シャフトを抜いたりせずにベルトを交換できます。
個人で行う場合はベルト代のみ。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする