TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の バイオ・食品(菌)関連用品
TGK(東京硝子器械)の 培養用品
TGK(東京硝子器械)の シャーレ/ディッシュ
小皿 PTFE製 180mL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76258587
品番
006.1180
参考基準価格(税別)
¥8,010
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
耐薬品性、耐摩耗性、耐熱性にすぐれ280℃までの連続使用に耐えます。
容量(mL)
180
本体質量(g)
約110
材質
PTFE
高さ(mm)
46
径(Φmm)
80