※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の バイオ・食品(菌)関連用品
TGK(東京硝子器械)の 培養用品
TGK(東京硝子器械)の シャーレ/ディッシュ
結晶皿 深型 PTFE製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
径(Φmm)
78
容量(mL)
150
注文コード
76258596
品番
006.150
参考基準価格(税別)
¥7,240
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
径・容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
耐薬品性、耐摩耗性、耐熱性にすぐれ280℃までの連続使用に耐えます。
容量(mL)
150
本体質量(g)
約96
材質
PTFE
高さ(mm)
43
径(Φmm)
78