画像準備中

バイアルびん PTFE製 25mL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76258788 品番014.125
参考基準価格(税別)¥16,440 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

耐薬品性、耐摩耗性、耐熱性にすぐれ280℃までの連続使用に耐えます。

容量(mL)25 寸法(mm)Φ33×H64 規格・パッキン:なし ・キャップ:ねじ式 タイプFDA承認

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする