※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ロッドエンド
旭精工の めねじ型
ジョインボール インサート式 めねじロッドエンド JAF形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76259145
品番
JAF6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
寸法B(mm)
9
寸法C1(mm)
7
寸法G(mm)
M6×1
寸法L3(mm)
14
寸法L4(mm)
39
寸法L5(mm)
5
寸法W(mm)
11
寸法d(mm)
6
寸法d1(mm)
9
寸法d2(mm)
18
寸法d3(mm)
10
寸法d4(mm)
13
寸法dk(mm)
12.7
寸法h1(mm)
30
ねじ寸法M
M6×1
軸径(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
ラジアル荷重(kN)
6.8
アキシアル荷重(kN)
2.6
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方