TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
TGK(東京硝子器械)の 共通摺合せガラス器具
Fine標準試薬保存容器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
100
色
茶褐色
注文コード
76259156
品番
52400-07
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥19,910
販売価格(税別)
¥
18,100
バスケットに入れる
この商品は
容量・色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
分析用に調整したサンプルの保存に適します。キャップ部はシール性が高く、沸点の低い溶媒を用いても、溶液濃度を長期に渡り一定に保てます。
透明共通摺合せスタンダードカプセル、目盛付き。
色
茶褐色
容量(mL)
100
摺合せ
中栓 共通:15、外栓 共通:24
胴径(Φmm)×高さH(mm)
Φ55〜57×104
全長(mm)
125
仕様
●平栓付き高さ(mm):115