※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ロッドエンド
旭精工の めねじ型
ジョインボール インサート式 めねじロッドエンド JAF形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76259163
品番
JAF10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
寸法B(mm)
14
寸法C1(mm)
11
寸法G(mm)
M10×1.5
寸法L3(mm)
21
寸法L4(mm)
56
寸法L5(mm)
6.5
寸法W(mm)
17
寸法d(mm)
10
寸法d1(mm)
12.9
寸法d2(mm)
26
寸法d3(mm)
15
寸法d4(mm)
19
寸法dk(mm)
19.05
寸法h1(mm)
43
ねじ寸法M
M10×1.5
軸径(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
ラジアル荷重(kN)
13.1
アキシアル荷重(kN)
6.2
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方