※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ロッドエンド
旭精工の めねじ型
ジョインボール インサート式 めねじロッドエンド JAF形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76259172
品番
JAF12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
寸法B(mm)
16
寸法C1(mm)
12
寸法G(mm)
M12×1.75
寸法L3(mm)
24
寸法L4(mm)
65
寸法L5(mm)
6.5
寸法W(mm)
19
寸法d(mm)
12
寸法d1(mm)
15.4
寸法d2(mm)
30
寸法d3(mm)
17.5
寸法d4(mm)
22
寸法dk(mm)
22.23
寸法h1(mm)
50
ねじ寸法M
M12×1.75
軸径(Φmm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
ラジアル荷重(kN)
16.2
アキシアル荷重(kN)
7.8
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方