※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JAF14 ジョインボール インサート式 めねじロッドエンド JAF形 旭精工 76259181 JAF14 ジョインボール インサート式 めねじロッドエンド JAF形 旭精工 76259181 JAF14 ジョインボール インサート式 めねじロッドエンド JAF形 旭精工 76259181

ジョインボール インサート式 めねじロッドエンド JAF形

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76259181 品番 JAF14
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
寸法B(mm)19 寸法C1(mm)14 寸法G(mm)M14×2 寸法L3(mm)27 寸法L4(mm)74 寸法L5(mm)8 寸法W(mm)22 寸法d(mm)14 寸法d1(mm)16.9 寸法d2(mm)34 寸法d3(mm)20 寸法d4(mm)25 寸法dk(mm)25.4 寸法h1(mm)57 ねじ寸法MM14×2 軸径(Φmm)14 RoHS指令(10物質対応)対応 ラジアル荷重(kN)20.5 アキシアル荷重(kN)10.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする