※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ロッドエンド
旭精工の めねじ型
ジョインボール インサート式 めねじロッドエンド JAF形
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76259197
品番
JAF15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
寸法B(mm)
20
寸法C1(mm)
14
寸法G(mm)
M14×2
寸法L3(mm)
30
寸法L4(mm)
79
寸法L5(mm)
8
寸法W(mm)
22
寸法d(mm)
15
寸法d1(mm)
18.1
寸法d2(mm)
36
寸法d3(mm)
21
寸法d4(mm)
26
寸法dk(mm)
26.99
寸法h1(mm)
61
ねじ寸法M
M14×2
軸径(Φmm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
ラジアル荷重(kN)
21.8
アキシアル荷重(kN)
11.1
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方