※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ロッドエンド
旭精工の めねじ型
ジョインボール インサート式 めねじロッドエンド JAF形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76259206
品番
JAF16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
寸法B(mm)
21
寸法C1(mm)
15
寸法G(mm)
M16×2
寸法L3(mm)
33
寸法L4(mm)
83
寸法L5(mm)
8
寸法W(mm)
22
寸法d(mm)
16
寸法d1(mm)
19.4
寸法d2(mm)
38
寸法d3(mm)
22
寸法d4(mm)
27
寸法dk(mm)
28.58
寸法h1(mm)
64
ねじ寸法M
M16×2
軸径(Φmm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
ラジアル荷重(kN)
23.6
アキシアル荷重(kN)
12.6
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方