※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ロッドエンド
旭精工の めねじ型
ジョインボール インサート式 めねじロッドエンド JAF形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76259233
品番
JAF20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
寸法B(mm)
25
寸法C1(mm)
18
寸法G(mm)
M20×1.5
寸法L3(mm)
40
寸法L4(mm)
100
寸法L5(mm)
10
寸法W(mm)
30
寸法d(mm)
20
寸法d1(mm)
24.4
寸法d2(mm)
46
寸法d3(mm)
27.5
寸法d4(mm)
34
寸法dk(mm)
34.93
寸法h1(mm)
77
ねじ寸法M
M20×1.5
軸径(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
ラジアル荷重(kN)
33.9
アキシアル荷重(kN)
18.5
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方