※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ロッドエンド
旭精工の めねじ型
ジョインボール インサート式 めねじロッドエンド JAF形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ寸法M
M24×2
寸法d(mm)
25
注文コード
76259251
品番
JAF25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじ寸法M・寸法d
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
31
寸法C1(mm)
22
寸法G(mm)
M24×2
寸法L3(mm)
48
寸法L4(mm)
122
寸法L5(mm)
12
寸法W(mm)
36
寸法d(mm)
25
寸法d1(mm)
29.6
寸法d2(mm)
56
寸法d3(mm)
33.5
寸法d4(mm)
42
寸法dk(mm)
42.86
寸法h1(mm)
94
ねじ寸法M
M24×2
軸径(Φmm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
ラジアル荷重(kN)
48.5
アキシアル荷重(kN)
27.7
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方