※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ロッドエンド
旭精工の めねじ型
ジョインボール インサート式 めねじロッドエンド JAF形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ寸法M
M27×2
寸法d(mm)
28
注文コード
76259267
品番
JAF28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじ寸法M・寸法d
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
35
寸法C1(mm)
25
寸法G(mm)
M27×2
寸法L3(mm)
53
寸法L4(mm)
134
寸法L5(mm)
12
寸法W(mm)
41
寸法d(mm)
28
寸法d1(mm)
32.3
寸法d2(mm)
62
寸法d3(mm)
37.5
寸法d4(mm)
46
寸法dk(mm)
47.63
寸法h1(mm)
103
ねじ寸法M
M27×2
軸径(Φmm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
ラジアル荷重(kN)
59.3
アキシアル荷重(kN)
35
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方