旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ロッドエンド
旭精工の めねじ型
ジョインボール インサート式 めねじロッドエンド JAF形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ寸法M
M30×2
寸法d(mm)
30
注文コード
76259276
品番
JAF30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじ寸法M・寸法d
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
37
寸法C1(mm)
26
寸法G(mm)
M30×2
寸法L3(mm)
56
寸法L4(mm)
143.5
寸法L5(mm)
15
寸法W(mm)
41
寸法d(mm)
30
寸法d1(mm)
34.8
寸法d2(mm)
67
寸法d3(mm)
40
寸法d4(mm)
50
寸法dk(mm)
50.8
寸法h1(mm)
110
ねじ寸法M
M30×2
軸径(Φmm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
ラジアル荷重(kN)
72.2
アキシアル荷重(kN)
38.8
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方