※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ロッドエンド
旭精工の おねじ型
ジョインボール おねじロッドエンド JAM形
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76259285
品番
JAM5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
寸法d(mm)
5
寸法L1(mm)
20
寸法B(mm)
8
寸法L2(mm)
41
寸法d1(mm)
7.7
寸法d2(mm)
16
寸法G(mm)
M5×0.8
寸法h(mm)
33
寸法C1(mm)
7
寸法dk(mm)
11.11
RoHS指令(10物質対応)
対応
ラジアル荷重(kN)
3.2
アキシアル荷重(kN)
2.3
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方