※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JAM6 ジョインボール おねじロッドエンド JAM形 旭精工 76259294 JAM6 ジョインボール おねじロッドエンド JAM形 旭精工 76259294 JAM6 ジョインボール おねじロッドエンド JAM形 旭精工 76259294

ジョインボール おねじロッドエンド JAM形

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76259294 品番 JAM6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
寸法d(mm)6 寸法L1(mm)22 寸法B(mm)9 寸法L2(mm)45 寸法d1(mm)9 寸法d2(mm)18 寸法G(mm)M6×1 寸法h(mm)36 寸法C1(mm)7 寸法dk(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応 ラジアル荷重(kN)2.6 アキシアル荷重(kN)2.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-06
用途:
真空包装機の部品
株式会社針塚農産 様

とてもなめらかに動きます、サイズも全く問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする