※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ロッドエンド
旭精工の おねじ型
ジョインボール おねじロッドエンド JAM形
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76259321
品番
JAM12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
寸法d(mm)
12
寸法L1(mm)
33
寸法B(mm)
16
寸法L2(mm)
69
寸法d1(mm)
15.4
寸法d2(mm)
30
寸法G(mm)
M12×1.75
寸法h(mm)
54
寸法C1(mm)
12
寸法dk(mm)
22.23
RoHS指令(10物質対応)
対応
ラジアル荷重(kN)
7.8
アキシアル荷重(kN)
7.8
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方