※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ロッドエンド
旭精工の おねじ型
ジョインボール おねじロッドエンド JAM形
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76259337
品番
JAM14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
寸法d(mm)
14
寸法L1(mm)
36
寸法B(mm)
19
寸法L2(mm)
77
寸法d1(mm)
16.9
寸法d2(mm)
34
寸法G(mm)
M14×2
寸法h(mm)
60
寸法C1(mm)
14
寸法dk(mm)
25.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
ラジアル荷重(kN)
10.5
アキシアル荷重(kN)
10.5
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方