※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ロッドエンド
旭精工の おねじ型
ジョインボール おねじロッドエンド JAM形
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76259364
品番
JAM17
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
寸法d(mm)
17
寸法L1(mm)
42
寸法B(mm)
22
寸法L2(mm)
89
寸法d1(mm)
20.6
寸法d2(mm)
40
寸法G(mm)
M16×1.5
寸法h(mm)
69
寸法C1(mm)
16
寸法dk(mm)
30.16
RoHS指令(10物質対応)
対応
ラジアル荷重(kN)
14.2
アキシアル荷重(kN)
14.2
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方