※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ロッドエンド
旭精工の おねじ型
ジョインボール おねじロッドエンド JAM形
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76259373
品番
JAM18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
寸法d(mm)
18
寸法L1(mm)
44
寸法B(mm)
23
寸法L2(mm)
93
寸法d1(mm)
21.9
寸法d2(mm)
42
寸法G(mm)
M18×1.5
寸法h(mm)
72
寸法C1(mm)
17
寸法dk(mm)
31.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
ラジアル荷重(kN)
15.9
アキシアル荷重(kN)
15.9
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方