※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ロッドエンド
旭精工の おねじ型
ジョインボール おねじロッドエンド JAM形
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76259391
品番
JAM22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
寸法d(mm)
22
寸法L1(mm)
51
寸法B(mm)
28
寸法L2(mm)
109
寸法d1(mm)
25.8
寸法d2(mm)
50
寸法G(mm)
M22×1.5
寸法h(mm)
84
寸法C1(mm)
20
寸法dk(mm)
38.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
ラジアル荷重(kN)
22.4
アキシアル荷重(kN)
22.4
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方