※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ロッドエンド
旭精工の おねじ型
ジョインボール おねじロッドエンド JAM形
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
28
注文コード
76259416
品番
JAM28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法d
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
寸法d(mm)
28
寸法L1(mm)
62
寸法B(mm)
35
寸法L2(mm)
134
寸法d1(mm)
32.3
寸法d2(mm)
62
寸法G(mm)
M27×2
寸法h(mm)
103
寸法C1(mm)
25
寸法dk(mm)
47.63
RoHS指令(10物質対応)
対応
ラジアル荷重(kN)
35
アキシアル荷重(kN)
35
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方