※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ロッドエンド
旭精工の めねじ型
ジョインボール PTFEライナー式 めねじロッドエンド FBF形
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76259793
品番
FBF20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
寸法B(mm)
25
寸法W(mm)
30
寸法d(mm)
20
寸法L3(mm)
40
寸法h1(mm)
77
寸法L4(mm)
100
寸法d1(mm)
24.4
寸法d2(mm)
46
寸法d3(mm)
27.5
寸法C1(mm)
18
寸法d4(mm)
34
寸法L5(mm)
10
寸法dk(mm)
34.93
RoHS指令(10物質対応)
対応
ラジアル荷重(kN)
29.5
アキシアル荷重(kN)
10.8
ねじの呼びG
M20×1.5
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方