※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ロッドエンド
旭精工の おねじ型
ジョインボール おねじロッドエンド FBM形
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76259811
品番
FBM5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
寸法A(mm)
20
寸法B(mm)
5
寸法D(mm)
16
寸法E(mm)
11.11
寸法F(mm)
33
寸法G(mm)
41
寸法H(mm)
7
寸法O(mm)
7.7
寸法W(mm)
8
ねじ寸法M
M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
ラジアル荷重(kN)
2.4
アキシアル荷重(kN)
1
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方