※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ロッドエンド
旭精工の おねじ型
ジョインボール おねじロッドエンド FBM形
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76259827
品番
FBM6
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
寸法A(mm)
22
寸法B(mm)
6
寸法D(mm)
18
寸法E(mm)
12.7
寸法F(mm)
36
寸法G(mm)
45
寸法H(mm)
7
寸法O(mm)
9
寸法W(mm)
9
ねじ寸法M
M6×1
RoHS指令(10物質対応)
対応
ラジアル荷重(kN)
3.9
アキシアル荷重(kN)
1.5
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方